- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 歩行関連
- 杖 傘のおすすめ人気ランキング
杖 傘のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新163件の「杖 傘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カート」、「シルバーカー」、「車椅子」などの商品も取り扱っております。
ドイツ オッセンベルグ社製 T字型杖 ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で評価が高く、世界に認められています。 ヨーロッパ独特の色づかい 欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。 柔らかな特殊加工ゴムグリップは握力の弱い方に最適。 交換用のグリップもあります。 伸縮タイプ 耐荷重 120kg すべりにくいグリップにより、立てかけても倒れにくいのが特長です。 長さ:75~95cm シャフト径:16mm 杖先ゴム外径:43mm 適応身長:144~184cm
全長(cm)
75~95・約2.5cmピッチ
質量(g)
380
パイプ径(Φmm)
手元19、杖先16
握り部
特殊加工ゴム
材質(支柱)
アルミ
材質
天然木(シナ合板)、発泡ゴム
寸法(mm)
傘・杖置き部分:95×70
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
本体:105×110×厚み11
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
杖や傘を引っ掛けるツールで、カウンターに設置すると便利です。
左には傘、右には杖のマークが立体に描いてあります。
材質
合成ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×110×7
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます
親骨・受け骨・中棒の全てにグラスファイバーを使用
風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り
柔軟性があり折れにくい
オシャレなパイピング仕様
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に
寸法(mm)
120×890×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)
材質(本体)
親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:グラスファイバー、手元:PP、生地:ポリエステル100%
質量(g)
452
最大使用寸法(mm)
1200×890×1200
色
ブラック
長さ(mm)
730~955
材質
(グリップ)ポリプロピレン、(シャフト)アルミニウム、(ストラップ)ポリプロピレン、(先ゴム)合成ゴム
質量(g)
320
ピッチ(mm)
25(10段階調節)
適応身長(cm)
140~185
シャフト径(上/下)(Φmm)
22/19
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
身長に合わせて5段階調節可能。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心・安全なSGマーク認定製品。おしゃれな花柄のステッキ!。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他
折りたたみ専用固定パーツ付き
材質
グリップ/ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
質量(kg)
0.3
色
ブルー
シャフト径(Φmm)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×120×790~890
対象
【メーカー杖先ゴム】RQS-GM2、RQS-GM4
1本
¥7,388
税込¥8,127
5日以内出荷
ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で世界的に評価が高く、日本の医師や介護専門家からも支持されています。
全長(cm)
75~95
質量(g)
380
タイプ
伸縮タイプ
耐荷重(kg)
120
材質(グリップ)
ソフト樹脂
パイプ径(Φmm)
【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:43
材質(シャフト)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます
親骨にグラスファイバーを使用
柔軟性があり折れにくい
オシャレなパイピング仕様
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に
寸法(mm)
110×890×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)
材質(本体)
親骨:グラスファイバー、受け骨:スチール、中棒:スチール、手元:PP、生地:ポリエステル100%
質量(g)
450
最大使用寸法(mm)
1200×890×1200
収納時約30cmで買い物カバンなどにも入るコンパクト仕様。身長に合わせて5段階調節可能。持ち運ぶときは、折りたたんでコンパクト収納。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心安全なSGマーク取得済み。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他
折りたたみ専用固定パーツ付き
材質
グリップ/木製(ブナ)、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
質量(kg)
0.34
シャフト径(Φmm)
19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×120×840~940
対象
【メーカー杖先ゴム】RQS-GM1、RQS-GM3
大判サイズの親骨80cm傘。8本の骨がグラスファイバーを使用しており丈夫で折れにくく軽量にしています。風で傘が反り返っても一度閉じると元通りになります。中棒のシャフトも通常より太く強い仕様になっている為、風があっても安定してご利用頂けます。送迎・介護・ホテルなど幅広いご利用を頂いております。
仕様
ワンタッチ式
材質
生地ポリエステル、親骨グラスファイバー、手元:合皮
色
ブラック
質量(g)
550
タイプ
長傘
全長(cm)
96
骨数(本)
8
親骨長さ(cm)
80
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます
親骨にグラスファイバーを使用
柔軟性があり折れにくい
オシャレなパイピング仕様
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に
寸法(mm)
130×850×50、親骨の長さ65cm(±5mm以内)
材質(本体)
親骨:グラスファイバー、受け骨:スチール、中棒:スチール、手元:PP、生地:ポリエステル100%
質量(g)
413
最大使用寸法(mm)
1030×850×1030
プッシュボタン伸縮式。
長さ(mm)
800~900
材質
(本体)アルミ、(グリップ)木製
質量(g)
395
パイプ径(Φmm)
22
机や受付カウンター等の上に粘着シールで取り付けるタイプの杖ホルダーです。
置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。
杖やすめT型が天板に、L型が壁面に貼り付けるタイプです。
設置方法
粘着シール
適合サイズ(Φmm)
(杖径)16~25
材質
エラストマー
和服に合う高級一本杖
全長(cm)
72~82
質量(g)
300
タイプ
折りたたみ
パイプサイズ
ピッチ2cm・6段
パイプ径(Φmm)
手元20、杖先17
握り部
木製
材質(支柱)
アルミ